Luftpolster-Isolierfolie 50cmx3m 170g, auf Rolle

Artikelnummer: Z00511854
EAN: 4019111439858
Herstellernummer: 687384
Luftpolster-Isolierfolie 50cmx3m 170g, auf Rolle
Inkl. Steuern: 6,90 € VE 1 Stück (1,5 m²) Netto 5,80 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
4,60 € / 1 m²

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Luftpolster-Isolierfolie
  • verhindert Wärmeverlust bis zu 50%
  • Frost- und Kälteschutz
  • lichtdurchlässig

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Bruttobreite (mm) 130
Bruttohöhe (mm) 130
Bruttolänge (mm) 550
Bruttovolumen (m³) 0,009
Größe 3 x 0,5 m
Werks-Nr. 687384
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen