Premium Wurzelsperre, Maße: 0,66x3,5m Rolle, schwarz

Artikelnummer: Z00509218
EAN: 4019111518225
Herstellernummer: 11009
Premium Wurzelsperre, Maße: 0,66x3,5m Rolle, schwarz
Inkl. Steuern: 21,00 € VE 1 Stück (3,5 m) Netto 17,65 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
6,00 € / 1 m

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • Premium Qualität inkl. 25
  • thermisch gebundenes Faservlies aus PP/PE mit wasserundurchlässiger PE-Beschichtung
  • extra stark und schneidbar
  • UV-beständig
  • für den Schutz vor Wurzelschäden
  • stoppt massive Wurzelausbreitung

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Ausfuehrung Rolle
Breite (mm) 66
Bruttobreite (mm) 66
Bruttohöhe (mm) 66
Bruttolänge (mm) 660
Farbe schwarz
Größe 3,5 x 0,66 m
Werks-Nr. 11009
Höhe (mm) 66
Länge (mm) 660
Materialdichte (g/m²) 285
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen