Rosenvlieshauben 17g, Maße: 0,75x0,75m, 5 Stück im Paket 0,75x0,75m, SB-verpackt, weiß, 17g

Artikelnummer: Z00510372
EAN: 4001273019542
Herstellernummer: 3070820
Rosenvlieshauben 17g, Maße: 0,75x0,75m, 5 Stück im Paket 0,75x0,75m, SB-verpackt, weiß, 17g
Inkl. Steuern: 4,63 € VE 1 Stück (0,56 m²) Netto 3,89 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
8,27 € / 1 m²

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • reguliert die Feuchtigkeit
  • schützt vor Kälte und Sonnenstrahlung
  • auch für Sträucher und andere Pflanzen geeignet
  • Inhalt: 5 Hauben

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Ausfuehrung 17 g
Bruttobreite (mm) 205
Bruttohöhe (mm) 20
Bruttolänge (mm) 280
Bruttovolumen (m³) 0,001
EGUFER-Nummer 307082
Größe 0,75 x 0,75 m
Werks-Nr. 3070820
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen