Rosenvlieshauben 30g, 3 Stück im Paket Maße: 0,80x0,75m, Farbe: beige

Artikelnummer: Z00510241
EAN: 4001273070789
Herstellernummer: 3070780
Rosenvlieshauben 30g, 3 Stück im Paket Maße: 0,80x0,75m, Farbe: beige
Inkl. Steuern: 4,63 € VE 1 Stück (1,9125 m²) Netto 3,89 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
2,42 € / 1 m²

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Rosenvlies-Haube
  • Farbe: beige
  • reguliert die Feuchtigkeit
  • schützt vor Kälte und vor austrocknender Sonnenstrahlung
  • auch für Sträucher und andere Pflanzne geeignet
  • Inhalt: 3 Hauben

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Ausfuehrung beige, 30 g
Bruttobreite (mm) 230
Bruttohöhe (mm) 20
Bruttolänge (mm) 250
Bruttovolumen (m³) 0,001
EGUFER-Nummer 307078
Größe 0,80 x 0,75 m
Werks-Nr. 3070780
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen