Wintervliesschlauch 30g, Farbe: beige Maße: Ø0,80 x 5m

Artikelnummer: Z00510242
EAN: 4001273070833
Herstellernummer: 3070830
Wintervliesschlauch 30g, Farbe: beige Maße: Ø0,80 x 5m
Inkl. Steuern: 10,97 € VE 1 Stück (5 m) Netto 9,22 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
2,19 € / 1 m

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

STAR
Wintervlies-Schlauch
  • gleicht extreme Temperaturunterschiede aus
  • lässt Licht, Luft und Wasser durch
  • schützt vor Frost, Wind, Schneedruck und Wildbiß
  • Maße: 1,5 m x 5,0 m
  • Farbe: beige

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Ausfuehrung 30g
Bruttobreite (mm) 220
Bruttohöhe (mm) 40
Bruttolänge (mm) 260
Bruttovolumen (m³) 0,002
EGUFER-Nummer 307083
Größe 0,8 x 5,0 m
Werks-Nr. 3070830
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen