Wurzelsperre 0,6x3,5m, schwarz Butylband, Rolle, Stärke:400g/QM

Artikelnummer: Z00508930
EAN: 4001273070918
Herstellernummer: 3070910
Wurzelsperre 0,6x3,5m, schwarz Butylband, Rolle, Stärke:400g/QM
Inkl. Steuern: 19,56 € VE 1 Stück (400 g) Netto 16,44 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
48,90 € / 1 kg

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

SIENA GARDEN
Wurzelsperre

  • individuell formbar, zuschneidbar
  • selbststehend durch Wellung
  • UV-stabil
  • stoppt Wurzelwildwuchs
  • durch die Wellenform gut überlappend zu verlegen
  • für stark wurzelbildende Pflanzen
  • mit Spezial-Butylband (0,60 m)
  • Stärke: 400 g/m²

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Ausfuehrung 400g
Bruttobreite (mm) 70
Bruttohöhe (mm) 70
Bruttolänge (mm) 670
Bruttovolumen (m³) 0,003
EGUFER-Nummer 307091
Größe 3,5 x 0,6 m
Werks-Nr. 3070910
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen