PAPSTAR Pflaster/11085, rot; 5 m x 2,5 cm

Artikelnummer: Z00019281
EAN: 4002911110850
Herstellernummer: 11085
PAPSTAR Pflaster/11085, rot; 5 m x 2,5 cm
Inkl. Steuern: 2,58 € VE 1 Rolle Netto 2,17 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• von der Rolle, selbsthaftend • für Schnitt- und Fingerkuppenverletzungen • zum Tapen, Stützen und Fixieren • wasser-, fettfest, atmungsaktiv, reißbar • hält auch auf feuchten Flächen • kein Verkleben der Wunde • keine Kleberückstände nach Entfernen

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Farbe rot
Format 5 m x 2,5 cm

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen