Erste Hilfe Station all in one 0,5l Augenspüllösung Pflasterspender PLUM

Artikelnummer: Z00039253
EAN: 5701684510117
Herstellernummer: 5101
Erste Hilfe Station all in one 0,5l Augenspüllösung Pflasterspender PLUM
Inkl. Steuern: 57,36 € VE 1 Stück Netto 48,20 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

All-in-one-Lösung für die Erste Hilfe im Betrieb · optimale Versorgung bei Augenunfällen und Schnittverletzungen · erhöht den Sicherheitsstandard · für nahezu jeden Arbeitsplatz geeignet

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Breite (mm) 515
Höhe (mm) 300

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen