Ofenrohrwischer 2,5 m

Artikelnummer: Z00511007
EAN: 4043936018882
Herstellernummer: 100.595
Ofenrohrwischer 2,5 m
Inkl. Steuern: 8,65 € VE 1 Stück Netto 7,27 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Ofenrohrwischer
  • verzinkter Draht
  • Stahldrahtbestückung

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Werks-Nr. 100.595
Länge 2,5 m
EGUFER-Nummer 534029
Ø 140 MM
Bruttovolumen (m³) 0,024
Bruttolänge (mm) 350
Bruttohöhe (mm) 200
Bruttobreite (mm) 350

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen