Rußentferner für Ölofen, flüssig mit 5 Kissen

Artikelnummer: Z00508666
EAN: 4008688004170
Herstellernummer: 417
Rußentferner für Ölofen, flüssig mit 5 Kissen
Inkl. Steuern: 2,49 € VE 1 Stück Netto 2,09 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

TILL
Rußfrei-flüssig
  • für kleine Ölöfen
  • praktische Reinigung für Ölöfen mit Korrosionsschutz gegen Ruß und Ölkohle

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Werks-Nr. 417
Länge (mm) 95
Nettovolumen (m³) .001
Inhalt 5 Kissen
Höhe (mm) 20
EGUFER-Nummer 534168
Bruttolänge (mm) 65
Bruttohöhe (mm) 95
Bruttobreite (mm) 20
Breite (mm) 65
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen