H-Pfostenanker Gabelweite 101mm verzinkt

Artikelnummer: Z00033017
EAN: 4004338213831
Herstellernummer: 213831
H-Pfostenanker Gabelweite 101mm verzinkt
Inkl. Steuern: 18,29 € VE 1 Stück Netto 15,37 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

schwere Ausführung · feuerverzinkt · Material: 60 x 5 mm · 2 Schraublöcher je Seite, ca. 10,5 mm Ø · Gesamtlänge: 600 mm · Seitenhöhe = Pfosteneinstand ca. 300 mm · Abdeckungen auf Anfrage lieferbar!

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gabelweite (mm) 101
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen