GPE Rohrkappe für Rundohr für Rohraußen-D. 18mm PVC schwarz zum Überstecken

Artikelnummer: Z00066081
EAN: 4042991058505
Herstellernummer: K 18 S
GPE Rohrkappe für Rundohr für Rohraußen-D. 18mm PVC schwarz zum Überstecken
Brutto Set-Preis 0,07 € Netto 0,06 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Material Polyvinylchlorid (PVC) · Schwarz · das Material ist so gewählt, dass hohe Abriebfestigkeit, Wetterbeständigkeit und einfache Montage erreicht werden · durch leichtes Erwärmen vor der Montage lassen sich auch größere Rohrtoleranzen gut ausgleichen und die Haftfähigkeit auf dem Rohr erhöhen

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Innere Länge 21 Millimeter
für Rohr-Außen Ø mm 18 Millimeter

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]