pH-Messgerät 206-pH1 Set

Artikelnummer: Z00417917
EAN: 4029547002366
pH-Messgerät 206-pH1 Set
Inkl. Steuern: 232,32 € VE 1 Stück Netto 195,23 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

pH Messgerät TESTO 206-pH1 Set

pH-Messung im Industriebereich (Metallverarbeitung). Der Einsatz von pH-Messgeräten im Industriebereich ist sehr vielschichtig und die Auswahl der Sonde hauptsächlich abhängig von möglichen Elektrodengiften in den zu messenden Lösungen. Generell sind hochwertige Glas- oder Gel-Elektroden mit Lochdiaphragma empfehlenswert.

Technische Daten: Messwertaufnehmer: pH-Elektrode NTC Messbereich: 0 bis 14 pH 0 bis +60 °C (kurzzeitig bis +80 °C, max. 5 Min.) Genauigkeit ±1 Digit: ±0,02 pH ±0,4 °C Auflösung: 0,01 pH 0,1 °C

Lagertemperatur: -20 °C bis +70 °C Betriebstemperatur: 0 bis +60 °C Kompensation: Automatische Temperaturkompensation Messtakt: 2 Messungen pro Sekunde Standzeit: 80 Std. (Auto-Off 10 Min.) Batterietyp: 1 x CR2032 Abmessung: 197 x 33 x 20 mm

Lieferumfang: Aufbewahrungskappe mit Gel, TopSafe, Gürtel-/Wandhalterung. Im Alukoffer.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Typ TESTO 206-pH1 Set
Funktionen pH-Wert, Temperatur
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen