Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

PROJAHN Phasenpruefer 230 V

Artikelnummer
Z00000004
EAN
4000146021385
Herstellernummer
2138
Marke
PROJAHN
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
2,99 € 2,58 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
5 Werktagen
verfügbar

versandkostenfrei ab 100 €i

Laden...
Artikelnummer
Z00000004
EAN
4000146021385
Herstellernummer
2138
Marke
PROJAHN

Technische Daten

Abtriebfür Schlitz-Schrauben
Beschichtungverchromt
Größe3,0x60 mm
Klingenbreite3 Millimeter
Klingenlänge60 Millimeter
MaterialChrom-Vanadium-Stahl
QualitätsstufeStandard
Spannung110 - 230V
VerpackungEinzeln lose
Verwendungfür Schlitz-Schrauben
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Phasenprüfer 230 V

mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente