Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

PHILIPS Rasierer PT860/16

Artikelnummer
Z19791182
EAN
8710103552642
Herstellernummer
PT860/16
Marke
PHILIPS
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 19 €
79,99 € 67,22 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
2 Werktagen
verfügbar

versandkostenfreii

Artikelnummer
Z19791182
EAN
8710103552642
Herstellernummer
PT860/16
Marke
PHILIPS

Technische Daten

Akkuladezeit60 min
Akkulaufzeit50 Minuten
AkkutypLi-Ion
Art des ZubehörsReinigungsbürste, Schutzkappe
AusführungTrockenrasierer
BetriebsartAkku- und Netzbetrieb
Bruttobreite140.000 Millimeter
Bruttogewicht.433 Kilogramm
Bruttohöhe70.000 Millimeter
Bruttolänge225.000 Millimeter
Displayja
FeaturesSchnellladung in 3 Minuten, LED-Anzeige, Super Lift&Cut-Technologie, Dual Precison Scherköpfe, dynamische Konturenanpassung, ausklappbarer Langhaarschneider
Grundfarbesilber / schwarz
Hautpflegesystemnein
Internet BildunterschriftRasierer PT860/16
Langhaar-/Konturenschneiderja
Reinigungssystemnein
SchersystemDualPrecision
Spannung umschaltbar100 - 240 V
StromversorgungAkku/Netz
Waschbarja
Werks-Nr.PT860/16
Zolltarifnummer85101000
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

PowerTouch Plus: Akku/Netz, 50 Rasierminuten/1 Stunde laden, LED lädt/niedrig/voll, Dual Precision Cutting HQ8, Trimmer
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente