Canon Plus Fotopapier /SG201 10x15cm weiß 260g Inh. 50 Blatt

Artikelnummer: Z00024390
EAN: 04960999405339
Herstellernummer: 1686B015
Canon Plus Fotopapier /SG201 10x15cm weiß 260g Inh. 50 Blatt
Inkl. Steuern: 12,82 € VE 1 Packung Netto 10,77 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Professionelles Photopapier mit seidenmatter Oberfläche. Nimmt weniger Luftfeuchtigkeit auf, Gewicht und Dicke bleiben unverändert.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Format 10 x 15 cm
Farbe Weiß
Inhalt 50

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen