EPSON Premium Fotopapier /S042153 glossy 10x15cm weiß 255 g Inh. 40 Blatt

Artikelnummer: Z00026919
EAN: 8715946384337
Herstellernummer: C13S042153
EPSON Premium Fotopapier /S042153 glossy 10x15cm weiß 255 g Inh. 40 Blatt
Inkl. Steuern: 9,71 € VE 1 Paket Netto 8,16 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Professionelles Photopapier für Hobby-Photographen. Excellente Ausdrucke in langlebiger Qualität.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Farbe weiß
Format 10 x 15 cm
Inhalt 40

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen