hp® Advanced Fotopapier /Q8008A glossy randlos 10x15cm 250g Inh. 60 Blatt

Artikelnummer: Z00009826
EAN: 00882780349568
Herstellernummer: Q8008A
hp® Advanced Fotopapier /Q8008A glossy randlos 10x15cm 250g Inh. 60 Blatt
Inkl. Steuern: 9,13 € VE 1 Packung Netto 7,67 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Fotos in Laborqualität – mit brillanten, lebendigen Farben und eindrucksvoller, professioneller Oberfläche. Diese Bilder sind ideal zum Einrahmen und Ausstellen. Sofort trocknend – die langlebigen, wasser- und wischfesten Fotos sind unmittelbar nach der Ausgabe verwendbar. Kein Verwischen und Verschmieren – HP Drucker, Tinten und Papiere sind präzise aufeinander abgestimmt und gewährleisten jederzeit optimale Ergebnisse.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Format 10 x 15 cm
Farbe Weiß
Inhalt 60

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen