Opti Opti Fotopapier /88081854 10x15cm weiß 180g Inh. 100 Blatt

Artikelnummer: Z00010227
EAN: 7318761077982
Herstellernummer: 88081854
Opti Opti Fotopapier /88081854 10x15cm weiß 180g Inh. 100 Blatt
Inkl. Steuern: 4,86 € VE 1 Paket Netto 4,08 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Opti Photo Plus - Das Preisgünstige! Ein hochglänzend beschichtetes Spezial-Fotopapier für eine brillante Farbwiedergabe - zum Beispiel für vollflächige Farbausdrucke und hochauflösende Fotos bis 5.760 dpi. Die ideale Lösung für Ihre preisgünstigen Ausdrucke auf Ihrem Inkjetdrucker! Opti Photo Plus ist FSC Mix zertifiziert!

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Format 10 x 15 cm
Inhalt 100
Farbe weiß

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen