Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

PILOT Tintenroller Frixion Ball Clicker, 0,3 mm, rot

Artikelnummer
Z21669254
EAN
4902505417368
Herstellernummer
BLRT-FR5-R
Marke
PILOT
  • Kauf auf Rechnung
  • ab 75€ Gratis Versand
  • 30 Tage Rückgaberecht
2,59 € 2,18 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
5 Werktagen
verfügbar
Artikelnummer
Z21669254
EAN
4902505417368
Herstellernummer
BLRT-FR5-R
Marke
PILOT

Produktbeschreibung

Tintenroller Frixion Ball Clicker. Druckmechanik. Typbezeichnung der Mine: 2276. Art der Schreibflüssigkeit: Flüssigtinte. Ausführung Mine: Edelstahlspitze, 0,3 mm, rot, Mine auswechselbar. Ausführung Stift: Kunststoff mit Gummierung. Material des Clips: Kunststoff. Mit der Gummispitze am Schaftende kann durch Reibung (reibungswärme >65°C) die Schift weggerieben werden und bei Kälte (<15°C) erscheint die Schrift wieder. Farbe des Schaftes: in Schreibfarbe.
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente

Eigene Bewertung schreiben
Nur eingetragene Benutzer können Rezensionen schreiben. Bitte einloggen oder erstellen Sie einen Account