Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

PILOT Tintenroller Frixion BL-FR7, 0,4 mm, blau

Artikelnummer
Z21669525
EAN
4902505322723
Herstellernummer
BL-FR7-L
Marke
PILOT
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 29 €
2,99 € 2,51 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
5 Werktagen
verfügbar

versandkostenfrei ab 29 €i

Laden...
Artikelnummer
Z21669525
EAN
4902505322723
Herstellernummer
BL-FR7-L
Marke
PILOT

Technische Daten

Ausführungmedium
Ausführung der Griffzonegummiert
Ausführung der SpitzeRundspitze
Bezeichnung der SchreibflüssigkeitFlüssigtinte
DokumentenechtNein
Farbeblau
Farbe des Clipsblau
Format0,4 mm
HauptmerkmaleStrichstärke: 0,4 mm
Kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknenNein
Material der SpitzeEdelstahl
Material des ClipsKunststoff
Material des SchaftesKunststoff
Mine auswechselbarJa
Mit ClipJa
Schaftfarbeblau
Schreibfarbeblau
Strichstärke0,4 Millimeter
Typbezeichnung der Mine2261
VorschubmechanikKappenmodell
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Tintenroller Frixion. Kappenmodell. Typbezeichnung der Mine: 2261. Art der Schreibflüssigkeit: Flüssigtinte. Ausführung Mine: Edelstahlspitze, 0,4 mm, blau, Mine auswechselbar. Ausführung Stift: Kunststoff, mit gummierter Griffzone. Material des Clips: Kunststoff. Mit der Gummispitze am Schaftende kann durch Reibung (reibungswärme >65°C) die Schift weggerieben werden und bei Kälte (<15°C) erscheint die Schrift wieder. Farbe des Schaftes: in Schreibfarbe.
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente