Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

PILOT Tintenroller Frixion Point, 0,3 mm, grün, Mine auswechselbar

Artikelnummer
Z21669487
EAN
4902505399244
Herstellernummer
BL-FRP5-G
Marke
PILOT
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 19 €
2,99 € 2,51 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
5 Werktagen
verfügbar

versandkostenfrei ab 19 €i

Laden...
Artikelnummer
Z21669487
EAN
4902505399244
Herstellernummer
BL-FRP5-G
Marke
PILOT

Technische Daten

AusführungF
Ausführung der Griffzonegummiert
Ausführung der SpitzeRundspitze
Bezeichnung der SchreibflüssigkeitFlüssigtinte
DokumentenechtNein
Farbegrün
Farbe des Clipsgrün
Format0,3 mm
HauptmerkmaleStrichstärke: 0,3 mm
Kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknenNein
Material der SpitzeEdelstahl
Material des ClipsKunststoff
Material des SchaftesKunststoff
Mine auswechselbarJa
Mit ClipJa
Schaftfarbegrün
Schreibfarbegrün
Strichstärke0.3 Millimeter
Typbezeichnung der Mine2265
VorschubmechanikKappenmodell
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Tintenroller Frixion Point. Kappenmodell. Typbezeichnung der Mine: 2264. Art der Schreibflüssigkeit: Flüssigtinte. Ausführung Mine: metallgefasste Spitze, 0,3 mm, grün, Mine auswechselbar. Ausführung Stift: Kunststoff. Mit der Gummispitze am Schaftende kann durch Reibung (reibungswärme >65°C) die Schift weggerieben werden und bei Kälte (<15°C) erscheint die Schrift wieder. Farbe des Schaftes: in Schreibfarbe.
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente