Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

PILOT Tintenroller Hi-Tecpoint Grip V10 BXGPN-V10, 0,7 mm, blau

Artikelnummer
Z21669508
EAN
4902505298103
Herstellernummer
BXGPN-V10-L
Marke
PILOT
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 19 €
3,99 € 3,35 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
5 Werktagen
verfügbar

versandkostenfrei ab 19 €i

Laden...
Artikelnummer
Z21669508
EAN
4902505298103
Herstellernummer
BXGPN-V10-L
Marke
PILOT

Technische Daten

Ausführungbreit
Ausführung der Griffzonegummiert
Ausführung der SpitzeRundspitze
Bezeichnung der SchreibflüssigkeitFlüssigtinte
DokumentenechtNein
Farbeblau
Farbe des Clipssilber
Format0,6 mm
HauptmerkmaleStrichstärke: 0,6 mm
Kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknenNein
Lichtbeständig gegebenNein
MaterialSchaft und Clip aus Kunststoff
Material der SpitzeEdelstahl
Material des ClipsKunststoff
Material des SchaftesKunststoff
Mine auswechselbarNein
Mit ClipJa
Schaftfarbeblau transparent
Schreibfarbeblau
Strichstärke0,6 Millimeter
Technik des TintenspeichersATT-System
VorschubmechanikKappenmodell
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Tintenroller Hi-Tecpoint Grip V10. Mit abnehmbarer Kappe und Edelstahlspitze "needle point". Gefüllt mit Flüssigtinte. Schaft und Clip aus Kunststoff, stoppende Griffzone in Schreibfarbe. Mit ATT-System und Tintenkontrollsystem, Kappe in Schreibfarbe. Strichstärke: 0,7 mm. Schreibfarbe: blau. Schaftfarbe: transparent mit Druck in Schreibfarbe.
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente