5Star™ Pintafel 90x60cm/397786 90 x 60 cm grau Textil/Aluminium

Artikelnummer: Z00018601
EAN: 05018206090492
Herstellernummer: 397786
5Star™ Pintafel 90x60cm/397786 90 x 60 cm grau Textil/Aluminium
Inkl. Steuern: 16,31 € VE 1 Stück Netto 13,71 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• Pinntafel für einen leichten Gebrauch • Material: Filz Oberfläche mit Alu-Rahmen • inkl. Befestigungsmaterial für Wand • mit grauem oder blauem Filz bespannt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Textilkennzeichnung 65% Polypropylene, 35% Polyester
Farbe Grau
Format 90 x 60 cm

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen