nobo nobo Textiltafel Elipse/1900912 grau Textilfaser

Artikelnummer: Z00494817
EAN: 5028252112109
Herstellernummer: 1900912
nobo nobo Textiltafel Elipse/1900912 grau Textilfaser
Brutto Set-Preis 97,97 € Netto 82,33 € - zzgl. Spedition
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 7 Werktagen.

Lieferung per Spedition, bitte beachten Sie, dass für Retouren von Speditionsartikeln Versandkosten anfallen.
Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• strapazierfähige Textilfaser-Oberfläche für leichten Gebrauch und dauerhaften Einsatz von Pinnwandnadeln oder Klettpunkten • Aluminiumrahmen mit abgerundeten Kunststoffecken in blau und grau • Tafeln im Hoch- oder Querformat verwendbar • inkl. Befestigungsmaterial

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Format 120 x 90 cm
Textilkennzeichnung 69% Fibreboard, 16% Aluminium, 1% ABS Plastic
Farbe grau
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]