Pinselkopf-Bürste, Besatz VA-Draht gewellt, Körper-Ø 10 mm

Artikelnummer: Z00437921
EAN: 4013349121936
Pinselkopf-Bürste, Besatz VA-Draht gewellt, Körper-Ø 10 mm
Inkl. Steuern: 3,38 € VE 1 Stück Netto 2,84 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

VA-Draht

Mit 6 mm Aufnahmeschaft. - Zur Oberflächenbearbeitung wie z. B. Entrosten, Entzundern, Reinigen - Arbeitsdrehzahl ca. 3000-5000 min-1

Drahtstärke 0,30 mm.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Besatzlänge (mm) 20
Maximal (min-1) 20000
Körper-Ø (mm) 10
Gesamtlänge (mm) 60

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen