osborn Sicherheits-Pinselkopf-Bürste, Körper-Ø 17 mm

Artikelnummer: Z00428628
EAN: 4013349116727
osborn Sicherheits-Pinselkopf-Bürste, Körper-Ø 17 mm
Brutto Set-Preis 8,43 € Netto 7,08 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Pinselkopf-Bürsten

Mit 6 mm Aufnahmeschaft. Besatz: Stahldraht vermessingt, eingebettet in eine elastische Spezial-Kunststoffmasse.

- Der Sicherheitspanzer verhindert das Abbrechen der Drähte - Er macht zudem die Bürste im Einsatz aggressiver, aber gleichzeitig sicherer - 10-fache Standzeit - Ideal zum Entrosten, Entgraten, Entfernen von Lack und Farbe usw.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Maximal 15000
Arbeits-Drehzahl 4000
Körperlänge 65 Millimeter
Körper-Ø 17 Millimeter

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]