Sicherheits-Pinselkopf-Bürste, Körper-Ø 31 mm

Artikelnummer: Z00428630
EAN: 4013349116734
Sicherheits-Pinselkopf-Bürste, Körper-Ø 31 mm
Inkl. Steuern: 10,41 € VE 1 Stück Netto 8,75 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Pinselkopf-Bürsten

Mit 6 mm Aufnahmeschaft. Besatz: Stahldraht vermessingt, eingebettet in eine elastische Spezial-Kunststoffmasse.

- Der Sicherheitspanzer verhindert das Abbrechen der Drähte - Er macht zudem die Bürste im Einsatz aggressiver, aber gleichzeitig sicherer - 10-fache Standzeit - Ideal zum Entrosten, Entgraten, Entfernen von Lack und Farbe usw.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Arbeits-Drehzahl (min-1) 4000
Körperlänge (mm) 70
Maximal (min-1) 15000
Körper-Ø (mm) 31

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen