Quality Brand Flachpinsel, lackiert, 6. Stärke, Größe 2,5"

Artikelnummer: Z00425720
EAN: 4250560502650
Quality Brand Flachpinsel, lackiert, 6. Stärke, Größe 2,5"
Brutto Set-Preis 1,65 € Netto 1,39 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Handwerker-Lackierpinsel

In Blechfassung, helle Chinaborste.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Größe in Zoll 2,5"
Breite (mm) 60

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]