Schmierpinsel (Bohrwasserpinsel), Material-Ø 10 mm

Artikelnummer: Z00418460
EAN: 4250560503343
Schmierpinsel (Bohrwasserpinsel), Material-Ø 10 mm
Inkl. Steuern: 1,80 € VE 1 Stück Netto 1,51 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Schmierpinsel (Bohrwasserpinsel)

Besatz: reine Borste. - Für Benzin und Öl - Eingedreht in stabilem verzinktem Eisendraht

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Ganze Länge (mm) 240
Material-Länge (mm) 55
Material-Ø (mm) 10

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen