Schmierpinsel (Bohrwasserpinsel), Material-Ø 7 mm

Artikelnummer: Z00418459
EAN: 4250560503329
Schmierpinsel (Bohrwasserpinsel), Material-Ø 7 mm
Inkl. Steuern: 1,49 € VE 1 Stück Netto 1,25 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Schmierpinsel (Bohrwasserpinsel)

Besatz: reine Borste. - Für Benzin und Öl - Eingedreht in stabilem verzinktem Eisendraht

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Ganze Länge (mm) 150
Material-Länge (mm) 40
Material-Ø (mm) 7

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen