Planfräser 45 Grad m. IK.D 100mm Z 10

Artikelnummer: Z00292236
EAN: 4332163794950
Herstellernummer: 551-10-100-116
Planfräser 45 Grad m. IK.D 100mm Z 10
Inkl. Steuern: 517,71 € VE 1 Stück Netto 435,05 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Beschreibung

Planfräser 45° mit Innenkühlung Ausführung: Doppelt positiver Planfräser, vibrationsarmer Lauf durch stark positive Schneidengeometrie, Werkzeugträger vernickelt. Lieferung ohne Wendeschneidplatten, ohne Schraubendreher. Anwendung: Universell einsetzbar in allen Werkstoffen, für leichte bis mittlere Bearbeitung, Werkstückoberflächen bis Ra 0,8. Problemlöser bei Materialien der Gruppen M und S, bei Maschinen mit wenig Antriebsleistung und Werkstücken die zu Vibrationen neigen. Attribute: Abmessungen L: 50 mm, Abmessungen Ø d h7: 32 mm, Abmessungen Ø d1: 45 mm, Abmessungen Ø D1: 110,0 mm, Anzahl Schneiden: 10 , IK: ja , Ø D: 100 mm, Schnitttiefe ap/max.: 4,5 mm, Wendeschneidplatte: SEMT 09T3AFSN

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Abmessungen D D1 mm 110,0
Wendeschneidplatte SEMT 09T3AFSN
Schnitttiefe ap/max mm 4,5
Abmessungen L mm 50
Ø D 100 Millimeter
IK ja
Abmessungen D d H7 mm 32
Anzahl Schneiden 10
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen