Planfräser 45 Grad m. IK.D 63mm Z 6 f. HNGJ

Artikelnummer: Z00292241
EAN: 4053569019521
Herstellernummer: 540-06-063-116
Planfräser 45 Grad m. IK.D 63mm Z 6 f. HNGJ
Inkl. Steuern: 484,06 € VE 1 Stück Netto 406,77 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Beschreibung

Planfräser 45° mit Innenkühlung Ausführung: Wirtschaftlicher Schafteckfräser mit 12-schneidiger Wendeplatte, bis 5 mm Schnitttiefe, mit IK. Lieferung ohne Wendeschneidplatten, ohne Schraubendreher. Anwendung: Universell einsetzbar in fast allen Werkstoffen, für schwere bis mittlere Bearbeitung. Sehr weicher Schnitt, besonders gut für Lamellenfräsen geeignet. Für Z-konstantes Schruppen kann ein R = 7,0 mm programmiert werden. Attribute: Abmessungen L: 40 mm, Abmessungen Ø d h7: 22 mm, Abmessungen Ø D1: 75,1 mm, Abmessungen Ø d1: 18 mm, Anzahl Schneiden: 6 , IK: ja , Ø D: 63 mm, Schnitttiefe ap/max.: 5 mm, Wendeschneidplatte: HNGJ 09...

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Abmessungen D d H7 mm 22
Abmessungen L mm 40
Wendeschneidplatte HNGJ 09...
Abmessungen D D1 mm 75,1
Ø D 63 Millimeter
Schnitttiefe ap/max mm 5
IK ja
Anzahl Schneiden 6
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen