Planfräser 45 Grad m. IK.D 80mm Z 8 f. HNGJ

Artikelnummer: Z00292243
EAN: 4053569019545
Herstellernummer: 540-08-080-116
Planfräser 45 Grad m. IK.D 80mm Z 8 f. HNGJ
Inkl. Steuern: 619,86 € VE 1 Stück Netto 520,89 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Planfräser 45° mit Innenkühlung Ausführung: Wirtschaftlicher Schafteckfräser mit 12-schneidiger Wendeplatte, bis 5 mm Schnitttiefe, mit IK. Lieferung ohne Wendeschneidplatten, ohne Schraubendreher. Anwendung: Universell einsetzbar in fast allen Werkstoffen, für schwere bis mittlere Bearbeitung. Sehr weicher Schnitt, besonders gut für Lamellenfräsen geeignet. Für Z-konstantes Schruppen kann ein R = 7,0 mm programmiert werden. Attribute: Abmessungen L: 50 mm, Abmessungen Ø d h7: 27 mm, Abmessungen Ø D1: 91,7 mm, Abmessungen Ø d1: 38 mm, Anzahl Schneiden: 8 , IK: ja , Ø D: 80 mm, Schnitttiefe ap/max.: 5 mm, Wendeschneidplatte: HNGJ 09...

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

IK ja
Schnitttiefe ap/max mm 5
Wendeschneidplatte HNGJ 09...
Abmessungen L mm 50
Abmessungen D D1 mm 91,7
Abmessungen D d H7 mm 27
Anzahl Schneiden 8
Ø D (mm) 80
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen