Planfräser HFC m. IK. D 80mm Z 5 f.ZD.

Artikelnummer: Z00292396
EAN: 4332163796855
Herstellernummer: 538-05-080-116
Planfräser HFC m. IK. D 80mm Z 5 f.ZD.
Inkl. Steuern: 409,10 € VE 1 Stück Netto 343,78 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Beschreibung

HFC-Aufsteckfräser mit Innenkühlung Ausführung: Aufsteckfräser, vernickelt, Material 1.7361 vorgehärtet, Plattensitze gefräst und nitriergehärtet. Lieferung ohne Wendeschneidplatten, ohne Schraubendreher. Anwendung: Geeignet zum Hochgeschwindigkeitsfräsen, Vorschübe bis 3 mm/Zahn, höchste Abtragsraten und Produktivität, stabiles Fräsen ohne Vibrationen sowie Zirkular- und Umfangsfräsen und Bohrzirkularfräsen, spezielle Anwendung im Werkzeug- und Formenbau. Attribute: Abmessungen L: 50 mm, Abmessungen Ø d H7: 27 mm, Anzahl Schneiden: 5 , IK: ja , Ø D: 80 mm, Schnitttiefe ap/max.: 1,6 mm, Wendeschneidplatte: ZD..1204..

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Wendeschneidplatte ZD..1204..
Schnitttiefe ap/max mm 1,6
Anzahl Schneiden 5
Ø D 80 Millimeter
Abmessungen L mm 50
Abmessungen D d H7 mm 27
IK ja
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen