Planfräser 45 Grad m. IK.D 125mm m.Klemmung Z 7

Artikelnummer: Z00292253
EAN: 4332163795216
Herstellernummer: 84004717
Planfräser 45 Grad m. IK.D 125mm m.Klemmung Z 7
Inkl. Steuern: 542,51 € VE 1 Stück Netto 455,89 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Beschreibung

Planfräser 45° mit Innenkühlung (Schraubenklemmung) Ausführung: Leicht schneidender Planfräser, vibrationsarmer Lauf, bedingt durch Ungleichteilung, Werkzeugträger vernickelt. Lieferung ohne Wendeschneidplatten, ohne Schraubendreher. Anwendung: Zur Schrupp- und Schlichtbearbeitung in allen Werkstoffen einsetzbar. Kompatibel auch mit SEKN/SEKR. Attribute: Abmessungen L: 63 mm, Abmessungen Ø d H7: 40 mm, Abmessungen Ø D1: 56,0 mm, Abmessungen Ø d1: 138 mm, Anzahl Schneiden: 7 , IK: ja , Ø D: 125 mm, Schnitttiefe ap/max.: 6,5 mm, Wendeschneidplatte: SEKR/N1203...

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schnitttiefe ap/max mm 6,5
Wendeschneidplatte SEKR/N1203...
Abmessungen L mm 63
Abmessungen D d H7 mm 40
Anzahl Schneiden 7
IK ja
Ø D 125 Millimeter
Abmessungen D D1 mm 56,0
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen