Planfräser 45 Grad m. IK.D 50mm m.Klemmung Z 4

Artikelnummer: Z00292249
EAN: 4332163795179
Herstellernummer: 84004713
Planfräser 45 Grad m. IK.D 50mm m.Klemmung Z 4
Inkl. Steuern: 317,21 € VE 1 Stück Netto 266,56 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Planfräser 45° mit Innenkühlung (Schraubenklemmung) Ausführung: Leicht schneidender Planfräser, vibrationsarmer Lauf, bedingt durch Ungleichteilung, Werkzeugträger vernickelt. Lieferung ohne Wendeschneidplatten, ohne Schraubendreher. Anwendung: Zur Schrupp- und Schlichtbearbeitung in allen Werkstoffen einsetzbar. Kompatibel auch mit SEKN/SEKR. Attribute: Abmessungen L: 50 mm, Abmessungen Ø d H7: 22 mm, Abmessungen Ø d1: 63 mm, Abmessungen Ø D1: 18,0 mm, Anzahl Schneiden: 4 , IK: ja , Ø D: 50 mm, Schnitttiefe ap/max.: 6,5 mm, Wendeschneidplatte: SEKR/N1203...

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

IK ja
Schnitttiefe ap/max mm 6,5
Wendeschneidplatte SEKR/N1203...
Abmessungen L mm 50
Abmessungen D D1 mm 18,0
Abmessungen D d H7 mm 22
Anzahl Schneiden 4
Ø D (mm) 50
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen