Planfräser 45 Grad m. IK.D 80mm m.Klemmung Z 6

Artikelnummer: Z00292251
EAN: 4332163795193
Herstellernummer: 84004715
Planfräser 45 Grad m. IK.D 80mm m.Klemmung Z 6
Inkl. Steuern: 398,00 € VE 1 Stück Netto 334,45 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Planfräser 45° mit Innenkühlung (Schraubenklemmung) Ausführung: Leicht schneidender Planfräser, vibrationsarmer Lauf, bedingt durch Ungleichteilung, Werkzeugträger vernickelt. Lieferung ohne Wendeschneidplatten, ohne Schraubendreher. Anwendung: Zur Schrupp- und Schlichtbearbeitung in allen Werkstoffen einsetzbar. Kompatibel auch mit SEKN/SEKR. Attribute: Abmessungen L: 50 mm, Abmessungen Ø d H7: 27 mm, Abmessungen Ø d1: 93 mm, Abmessungen Ø D1: 38,0 mm, Anzahl Schneiden: 6 , IK: ja , Ø D: 80 mm, Schnitttiefe ap/max.: 6,5 mm, Wendeschneidplatte: SEKR/N1203...

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

IK ja
Schnitttiefe ap/max mm 6,5
Wendeschneidplatte SEKR/N1203...
Abmessungen L mm 50
Abmessungen D D1 mm 38,0
Abmessungen D d H7 mm 27
Anzahl Schneiden 6
Ø D (mm) 80
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen