Planfräser 45 Grad o. IK.D 160mm m.Klemmung Z 7

Artikelnummer: Z00292254
EAN: 4332163795223
Herstellernummer: 84004718
Planfräser 45 Grad o. IK.D 160mm m.Klemmung Z 7
Inkl. Steuern: 631,01 € VE 1 Stück Netto 530,26 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Beschreibung

Planfräser 45° mit Innenkühlung (Schraubenklemmung) Ausführung: Leicht schneidender Planfräser, vibrationsarmer Lauf, bedingt durch Ungleichteilung, Werkzeugträger vernickelt. Lieferung ohne Wendeschneidplatten, ohne Schraubendreher. Anwendung: Zur Schrupp- und Schlichtbearbeitung in allen Werkstoffen einsetzbar. Kompatibel auch mit SEKN/SEKR. Attribute: Abmessungen L: 63 mm, Abmessungen Ø d H7: 40 mm, Abmessungen Ø D1: 66,7 mm, Abmessungen Ø d1: 173 mm, Anzahl Schneiden: 7 , IK: nein , Ø D: 160 mm, Schnitttiefe ap/max.: 6,5 mm, Wendeschneidplatte: SEKR/N1203...

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Abmessungen L mm 63
Abmessungen D D1 mm 66,7
Schnitttiefe ap/max mm 6,5
Wendeschneidplatte SEKR/N1203...
Ø D 160 Millimeter
IK nein
Abmessungen D d H7 mm 40
Anzahl Schneiden 7
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen