Aufsteck - Planfräser 45°, für WSP SN.. 125 - 12F mm

Artikelnummer: Z00442870
EAN: 4250284759798
Aufsteck - Planfräser 45°, für WSP SN.. 125 - 12F mm
Inkl. Steuern: 289,25 € VE 1 Stück Netto 243,07 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 8 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Enge-Teilung

Enge-Teilung

Ausführung: Mit Innenkühlung. Wirtschaftliches Planfräsen mit 8 Schneidkanten. Sehr leichtschneidend, durch positive Wendeschneidplatten. Stabile Wendeschneidplatte mit 5 mm Stärke. Anwendung: Universell einsetzbar in allen Werkstoffen, besonders auch für Schrupparbeiten durch hohe Zahnvorschübe.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Z mm 16
WSP SNEX SNMX 1206
de (mm) 138
Ersatzteile Spannschraube: 1926950240
Ersatzteile Schlüssel: 1926950385
Ø (mm) 40
Größe (mm) 125 - 12F
B mm 9,0
P (mm) 6
h mm 63
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen