Quality Brand Aufsteck - Planfräser 45°, für WSP SN.. 63 - 12F mm

Artikelnummer: Z00442867
EAN: 4250284759767
Quality Brand Aufsteck - Planfräser 45°, für WSP SN.. 63 - 12F mm
Inkl. Steuern: 178,52 € VE 1 Stück Netto 150,02 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 8 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Enge-Teilung

Enge-Teilung

Ausführung: Mit Innenkühlung. Wirtschaftliches Planfräsen mit 8 Schneidkanten. Sehr leichtschneidend, durch positive Wendeschneidplatten. Stabile Wendeschneidplatte mit 5 mm Stärke. Anwendung: Universell einsetzbar in allen Werkstoffen, besonders auch für Schrupparbeiten durch hohe Zahnvorschübe.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

P 6 Millimeter
h mm 40
Z mm 8
Größe mm 63 - 12F Millimeter
Ersatzteile Schlüssel: 1926950385
de 76 Millimeter
B mm 6,3
Ø 22 Millimeter
WSP SNEX SNMX 1206
Ersatzteile Spannschraube: 1926950240
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen