Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

PLANTO Pflanztasche "Blühende Wand" 65x70cm

Artikelnummer
Z19838789
EAN
4260049488528
Herstellernummer
90109
Marke
PLANTO
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 29 €
17,99 € 15,12 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
nicht verfügbar
Laden...
Artikelnummer
Z19838789
EAN
4260049488528
Herstellernummer
90109
Marke
PLANTO

Technische Daten

Artikel enthält Holznein
Breite700.000 Millimeter
Bruttobreite240.000 Millimeter
Bruttogewicht.296 Kilogramm
Bruttohöhe45.000 Millimeter
Bruttolänge320.000 Millimeter
Internet BildunterschriftPflanztasche "Blühende Wand" 65x70cm
Länge650.000 Millimeter
Werks-Nr.90109
Zolltarifnummer63079098
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

  • ideal für Balkone
  • für Blumen, frische Kräuter, knackige Salate
  • begrünt triste Mauern, Wände und Zäune 
  • Material: extra robustes PP-Gewebe, laminiert, UV-stabilisiert, mit Drainage 
  • Maße: ca. 65 x 70 cm
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente