Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

PLANTO Schürze Canvas

Artikelnummer
Z19834675
EAN
4260049489112
Herstellernummer
90001
Marke
PLANTO
  • Kauf auf Rechnung
  • ab 75€ Gratis Versand
  • 30 Tage Rückgaberecht
21,06 € 17,70 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
1 Werktag
verfügbar
Artikelnummer
Z19834675
EAN
4260049489112
Herstellernummer
90001
Marke
PLANTO

Technische Daten

Artikel enthält Holznein
Bruttobreite225.000 Millimeter
Bruttogewicht.380 Kilogramm
Bruttohöhe225.000 Millimeter
Bruttolänge265.000 Millimeter
Internet BildunterschriftSchürze Canvas
MaterialBaumwoll-Canvas
Werks-Nr.90001
Zolltarifnummer62114210
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

  • hoch belastbares lederverstärktes Material
  • Werkzeuge sind gleich zur Hand dank großer, tiefer Taschen
  • regulierbares Halsband
  • Material: Baumwoll-Canvas mit Lederapplikationen
  • Maße: ca. 58x52 cm
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente

Eigene Bewertung schreiben
Nur eingetragene Benutzer können Rezensionen schreiben. Bitte einloggen oder erstellen Sie einen Account