FRANKEN Jahresplaner /SJP936, 60 x 90 cm, mit Alurahmen, inkl. Zubehör, weiß

Artikelnummer: Z00499577
EAN: 4016946057790
Herstellernummer: SJP936
FRANKEN Jahresplaner /SJP936, 60 x 90 cm, mit Alurahmen, inkl. Zubehör, weiß
Brutto Set-Preis 256,05 € Netto 215,17 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 14 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• Jahresplaner für 16/32 Positionen, Personal- und Terminplanung • silbereloxierter Aluminiumrahmen • Tagesfeld 7,5 x 4 mm bei 32 Zeilen, 15 x 4 mm bei 16 Zeilen • inkl. 40 magnetische Namensschilder 15x60mm, magnetische Monatsnamen, 8m magnetische Bänder farblich sortiert, Datumlot, transparentes Klebeband für Wochenenden und Feiertage, Tafelschreiber trocken abwischbar, FineMarker feucht abwischbar • Tafeloberfläche magnethaftend und beschriftbar sowie nass bzw. trocken abwischbar

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Format 60 x 90 cm
Inhalt 1 Stück
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]