FRANKEN Monatskalender mit Notizfeld /VO-18, Gesamtmaß 90 x 60 cm, weiß

Artikelnummer: Z00026181
EAN: 4016946191265
Herstellernummer: VO-18
FRANKEN Monatskalender mit Notizfeld /VO-18, Gesamtmaß 90 x 60 cm, weiß
Inkl. Steuern: 43,92 € VE 1 Stück Netto 36,91 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Beschreibung

• platzsparende 5-Wochenübersicht im Hochformat • silbereloxierter Aluminiumrahmen • viel Platz für Ihre Termine und Notizen • Tagesfeld: 80 x 75 mm, Notizfeld: 37 x 53 cm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Inhalt 1 Stück
Farbe weiß
Format 90 x 60 cm
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen