Alu-Podestleiter einseitig, 3 Stufen

Artikelnummer: Z00419744
EAN: 4031405501034
Alu-Podestleiter einseitig, 3 Stufen
Inkl. Steuern: 546,91 € VE 1 Stück Netto 459,59 € - zzgl. Spedition
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 5-10 Werktagen.

Lieferung per Spedition, bitte beachten Sie, dass für Retouren von Speditionsartikeln Versandkosten anfallen.
Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Aluminium-Podestleitern einseitig begehbar, Stufen- und Podest Aluminium gerieft

- 200 mm tiefe geriffelte Stufen mit dauerhafter Stufen-Holmverbindung - Geräumige Plattform aus geriffeltem Aluminium-Belag: 0,60 x 0,80 m - Komplett mit Geländer und Knieleiste - 4 selbstarretierende Lenkrollen Ø 125 mm in der Höhe einstellbar, davon 2 feststellbar - Versand erfolgt zerlegt. Ausführliche Anleitung liegt bei!

Stufen und Plattformen sind gegen Aufpreis auch in Holz- oder als Stahl-Gitterrost (rutschsicher) lieferbar!

Gemäß BGI 637 sind ab einer Podesthöhe von 1 m beidseitige Handläufe erforderlich! Bitte Pflichtzubehör mitbestellen!

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gewicht, ca. 30,5 KG_tmp
Podesthöhe ohne Geländer 0,72 Meter
Arbeitshöhe bis ca. 2,70 Meter
Grundfläche 0,77 x 1,24 Meter
Stufenanzahl inklusive Plattform 3
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen