Alu-Podestleiter einseitig, 5 Stufen

Artikelnummer: Z00419746
EAN: 4031405501058
Alu-Podestleiter einseitig, 5 Stufen
Inkl. Steuern: 595,15 € VE 1 Stück Netto 500,13 € - zzgl. Spedition
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 8 Werktagen.

Lieferung per Spedition, bitte beachten Sie, dass für Retouren von Speditionsartikeln Versandkosten anfallen.
Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Aluminium-Podestleitern einseitig begehbar, Stufen- und Podest Aluminium gerieft

- 200 mm tiefe geriffelte Stufen mit dauerhafter Stufen-Holmverbindung - Geräumige Plattform aus geriffeltem Aluminium-Belag: 0,60 x 0,80 m - Komplett mit Geländer und Knieleiste - 4 selbstarretierende Lenkrollen Ø 125 mm in der Höhe einstellbar, davon 2 feststellbar - Versand erfolgt zerlegt. Ausführliche Anleitung liegt bei!

Stufen und Plattformen sind gegen Aufpreis auch in Holz- oder als Stahl-Gitterrost (rutschsicher) lieferbar!

Gemäß BGI 637 sind ab einer Podesthöhe von 1 m beidseitige Handläufe erforderlich! Bitte Pflichtzubehör mitbestellen!

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Grundfläche 0,88 x 1,58 Meter
Gewicht, ca. 35,0 KG_tmp
Stufenanzahl inklusive Plattform 5
Podesthöhe ohne Geländer 1,20 Meter
Arbeitshöhe bis ca. 3,20 Meter
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen