GÜNZBURGER STEIGTECHNIK Alu-Podestleiter einseitig, 8 Stufen

Lieferung in 8 Werktag.

696,50 €

Netto 585,29 € - zzgl. Spedition

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
In die Warenkiste Express-Kauf mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Gewicht, ca. 47,0 KG_tmp
Podesthöhe ohne Geländer 1,92 Meter
Stufenanzahl inklusive Plattform 8
Grundfläche 1,06 x 2,09 Meter
Arbeitshöhe bis ca. 3,90 Meter
Alle technische daten

Produktbeschreibung

Aluminium-Podestleitern einseitig begehbar, Stufen- und Podest Aluminium gerieft

- 200 mm tiefe geriffelte Stufen mit dauerhafter Stufen-Holmverbindung - Geräumige Plattform aus geriffeltem Aluminium-Belag: 0,60 x 0,80 m - Komplett mit Geländer und Knieleiste - 4 selbstarretierende Lenkrollen Ø 125 mm in der Höhe einstellbar, davon 2 feststellbar - Versand erfolgt zerlegt. Ausführliche Anleitung liegt bei!

Stufen und Plattformen sind gegen Aufpreis auch in Holz- oder als Stahl-Gitterrost (rutschsicher) lieferbar!

Gemäß BGI 637 sind ab einer Podesthöhe von 1 m beidseitige Handläufe erforderlich! Bitte Pflichtzubehör mitbestellen!
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

makita Akku-Schlagbohrschrauber 18V, 2 x 1,5Ah Akkus, inkl. 96tlg. Zubehörset, DHP453RYX2 - 22%
239,99 € UVP 308,21 €
Hettich Schnellmontage-Scharnier Anschlag Seitenwand Kr. 12,5
2,59 €
Bosch Schleifplatte Starlock AVI 93 G, 93 mm - 48%
6,00 € UVP 11,58 €
DeWALT Akku-Bohrschrauber BL 14,4 V, 2 x 2 Ah Li-Ion Akku, bürstenlose Motor-Technologie - 28%
196,90 € UVP 273,00 €
CTEK Hochfrequenzladegerät MXS 5.0, 12 V, 5 A mit LED-Display
69,90 €
Bosch Professional Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-85 C, Solo Version, L-BOXX - 22%
199,24 € UVP 255,85 €
Bosch Professional Akku-Bohrschrauber GSR 18 V-EC FC2, 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, 1 Aufsatz, L-BOXX - 28%
359,00 € UVP 498,61 €
HAZET Reifenfüll-Messgerät 9041-1 - 30%
26,23 € UVP 37,66 €
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]

Nach oben