Alu-Podestleiter fahrbar, klappbar, 12 Stufen

Artikelnummer: Z00419742
EAN: 4031405523128
Alu-Podestleiter fahrbar, klappbar, 12 Stufen
Inkl. Steuern: 1.227,39 € VE 1 Stück Netto 1.031,42 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 8 Werktagen.

Lieferung per Spedition, bitte beachten Sie, dass für Retouren von Speditionsartikeln Versandkosten anfallen.
Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Aluminium-Podestleiter fahrbar, klappbar

- 80 mm tiefe geriffelte Stufen mit dauerhafter Stufen-Holmverbindung - Geräumige Plattform aus geriffeltem Aluminium-Belag: 0,65 x 0,60 m - Beidseitiger Handlauf - 3-seitiges Plattformgeländer - Sicherer Stand durch rutschsichere nivello®-Leiterschuhe und Quertraverse mit 2 feststellbaren Bockrollen - Oben mit großer Ablageschale

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Plattformhöhe ca. (m) 2,77
Querrohrbreite ca. (m) 1,90
Schrittlänge ca. (m) 2,20
Stufenzahl inklusive Plattform 12
Gewicht, ca. (kg) 55
Höhe einschl. Geländer ca. (m) 3,77
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen