GÜNZBURGER STEIGTECHNIK Alu-Podestleiter fahrbar, klappbar, 14 Stufen

Artikelnummer: Z00419743
EAN: 4031405523142
GÜNZBURGER STEIGTECHNIK Alu-Podestleiter fahrbar, klappbar, 14 Stufen
Inkl. Steuern: 1.371,86 € VE 1 Stück Netto 1.152,82 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 8 Werktagen.

Lieferung per Spedition, bitte beachten Sie, dass für Retouren von Speditionsartikeln Versandkosten anfallen.
Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Aluminium-Podestleiter fahrbar, klappbar

- 80 mm tiefe geriffelte Stufen mit dauerhafter Stufen-Holmverbindung - Geräumige Plattform aus geriffeltem Aluminium-Belag: 0,65 x 0,60 m - Beidseitiger Handlauf - 3-seitiges Plattformgeländer - Sicherer Stand durch rutschsichere nivello®-Leiterschuhe und Quertraverse mit 2 feststellbaren Bockrollen - Oben mit großer Ablageschale

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Plattformhöhe ca. 3,23 Meter
Querrohrbreite ca. 1,95 Meter
Höhe einschl. Geländer ca. 4,23 Meter
Stufenzahl inklusive Plattform 14
Schrittlänge ca. 2,40 Meter
Gewicht, ca. 76 KG_tmp
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen